Odvijač Slim, za Torx®, potpuno izoliran TX25

Artikl br.: 625780 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX25
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Duljina cilindričnog dijela 80 mm
ukupna duljina 187 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625780 TX25
EAN / GTIN 4062406059644
Broj proizvođača 625780 TX25

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojed. u vodenoj kupki na proboj napona.
Višekomponentna drška s praktičnom zonom zahvata usmjerenom prema okretnom momentu. Oštrica od visokolegiranog alatnog čelika.

Upotreba:

Za radove pod naponom do 1000 V.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu