Odvijač za primjenu u elektronici, za Torx® ESD TX10

Artikl br.: 625777 TX10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Duljina cilindričnog dijela 70 mm
ukupna duljina 163 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Materijal oštrice PB Swiss Tools-specijalna legura
Okretljiva kapica Da
Provrt im Torx® profil Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625777 TX10
EAN / GTIN 7610733268665
Broj proizvođača 8124.B 10-70 ES

Opis

Izvedba:

Ergonomska višekomponentna drška s okretnom kapicom.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.
Od TX6 Torx® profila s provrtom za vijke sa sigurnosnim zatikom i bez sigurnosnog zatika.

Upotreba:

Za precizno i učinkovito vijčano spajanje na području elektronike. Idealan i za sve radove osjetljivog namještanja i podešavanja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu