Odvijač za Torx®, dugi s funkcijom držanja TX25

Artikl br.: 625590 TX25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača 367 TORX® HF
    Torx® profil TX25
    Duljina cilindričnog dijela 300 mm
    ukupna duljina 405 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal oštrice kvalitetni alatni čelik
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625590 TX25
    EAN / GTIN 4013288138408
    Broj proizvođača 05028071001

    Opis

    Izvedba:

    Drška Kraftform s integriranim mekanim zonama. Tijelo od kvalitetnog alatnog čelika, površina matirano kromirana, vrhovi kemijski poniklani. Konusni profil Torx®-HF pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu