{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip | |
Torx® profil | TX8 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625405 TX8 | |
EAN / GTIN | 7610733261260 | |
Broj proizvođača | 8400.8-60 LG |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx® TX8
na zahtjev
Na zalihi
147 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
4,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 140 | 147 |
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 60 |
Površina | kromirano | kromirano |
Torx® profil | TX8 | TX8 |
Serija | SwissGrip | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |