{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX10 | |
Duljina cilindričnog dijela | 60 mm | |
ukupna duljina | 105 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrh | crni | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625201 TX10 | |
EAN / GTIN | 7610733287529 | |
Broj proizvođača | 1406.10-60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Odvijač za Torx®, s T ručkom TX10
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
5,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
797 dijelovi na zalihi
6,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
ukupna duljina | 105 | 119 | 146 |
Duljina cilindričnog dijela | 60 | 100 | 100 |
Površina | poniklano i kromirano | ||
Vrh | crni | crni | crni |
Torx® profil | TX10 | TX10 | TX10 |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači | Odvijači |