Odvijač za Torx®, s 2K-Haptoprene T ručkom TX30

Artikl br.: 625152 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
415 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX30
    Duljina cilindričnog dijela 125 mm
    ukupna duljina 187 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Materijal ručice Haptoprene
    Izvedba drške okrugle
    Površina poniklano i kromirano
    Vrh crni
    Vrsta proizvoda Odvijači

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 625152 TX30
    EAN / GTIN 4067263012825
    Broj proizvođača 625152 TX30

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni. Vel. TX20 − TX40 s bočnim prigonom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu