L odvijač za Torx® prevučen prahom, Torx® profil: TX8

Artikl br.: 624850 TX8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX8
Duljina krakova 63×20 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal PB Swiss Tools-specijalna legura
Izvedba drške pod kutem
Površina prevučen prahom
Vrh crna
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624850 TX8
EAN / GTIN 7610733243969
Broj proizvođača 410.8 SY

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav).

Materijal:

Specijalna legura PB Swiss Tools, površina poniklana, kromirana i praškasto lakirana za brzo pronalaženje zahvaljujući uočljivom kodu boje „Rainbow”. Vrh crn.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu