Četverokutni nasadni ključ, širina ključa: 7mm

Artikl br.: 623300 7
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača DIN 905
Širina ključa 7 mm
Tip 905-7
Standard DIN 905
Duljina drške 80 mm
Profil progona 4kutni odvijač
Materijal Specijalni čelik
Površina bruniran
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 623300 7
EAN / GTIN 4020772042011
Broj proizvođača 42010
Manufacturer Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Drška kaljena; čvrsto ugrađena T ručka.
S vanjskim četverokutom.

Standard:

DIN 905

Materijal:

Specijalni čelik, popušten i bruniran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu