{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Ouverture | 13 mm | |
Longueur totale | 262 mm | |
Longueur lame | 230 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622731 13 | |
EAN / GTIN | 4045197950321 | |
Broj proizvođača | 622731 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Nasadni odvijač s T ručkom, duljina zahvata 230 mm, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
279 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
21,90 €
17,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Clé à douilles 6 pans |
Longueur totale | 262 mm | 277 mm |
Longueur lame | 230 mm | 200 mm |
Ouverture | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Clé à douilles |