Nasadni ključ s 2K-Haptoprene T drškom, duljina cilindričnog dijela 200 mm, širina ključa: 12mm

Artikl br.: 622552 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 12 mm
ukupna duljina 275 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Nasadni ključevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 622552 12
EAN / GTIN 4067263012719
Broj proizvođača 622552 12

Opis

Izvedba:

Čisto izrađena, duboka 6-kutna glava ključa.
Ergonomski oblikovana T ručica s praktičnom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu