Poluga, stupnjevana, ukupna duljina: 180mm

Artikl br.: 621800 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
836 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
ukupna duljina 180 mm
Materijal Specijalni čelik, kromiran
Vrsta proizvoda Okretni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614
Broj proizvođača 621800 180

Opis

Upotreba:

Zahvaljujući stupnjevanom obliku jedna poluga odgovara za više veličina ključeva.

Standard:

Slično kao DIN 900 C.

Materijal:

Specijalni čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu