Poluga, stupnjevana 175 mm

Artikl br.: 621800 175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.013 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

3,5 mm; 4,5 mm; 5,5 mm; 6 mm; 8 mm
ukupna duljina 175 mm
Materijal Specijalni čelik, kromiran
Vrsta proizvoda Okretni zatik

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 621800 175
EAN / GTIN 8413345203098
Broj proizvođača 621800 175

Opis

Upotreba:

Zahvaljujući stupnjevanom obliku jedna poluga odgovara za više veličina ključeva.

Standard:

Slično kao DIN 900 C.

Materijal:

Specijalni čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu