{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
ukupna duljina | 195 mm | |
Rupa okretni zatik ⌀ | 12 mm | |
Vanjska 6-kutni drška S | 24 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ; 6-kutno pomagalo ključa | |
Postupak izrade | kovani | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 620502 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406545789 | |
Broj proizvođača | 620502 24X27 |