Ključ za vijčane svornjake, ⌀ klina: 6mm

Artikl br.: 619600 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ klina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 24 mm
6-kutni nastavak (SW) 22 mm
ukupna duljina 65 mm
⌀ klina 6 mm
Unutarnji četverokut 1/2 col
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Alat za izvlačenje
USP1 s unutarnjim četverokutom od 1/2 cola i 6-kutnim pomoćnim ključem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 619600 6
EAN / GTIN 4045197298607
Broj proizvođača 619600 6

Opis

Izvedba:

Čvrsto čelično tijelo s uzdužnom prolaznom rupom. Stezanje vijčanih zatika vrši se pomoću 3 precizna valjčića, čvrsto bez oštećenja. Ključ se samo natakne na vijčani zatik i okreće. Stezanje i držanje vijčanih zatika vrši se automatski. Čelično tijelo veličine 6 do 12 s unutarnjim četverokutom od 1/2 cola. Veličina 16 samo sa 6-kutnim nastavkom.
Naš odvijač i izvlakač su visokokvalitetni alat dizajniran kako bi vam pomogao pri montaži i demontaži svornjaka. Bilo da ste profesionalni mehaničar, radite samostalno ili vlasnik vozila, ovaj svestrani alat će vam olakšati posao i uštedjeti dragocjeno vrijeme i trud.

Odvijač i izvlakač izrađeni su od čvrstog i izdržljivog materijala koji osigurava pouzdan rad. Alat ima četvrtasti nastavak od 1/2 cola za račne i 6-kutni pomoćni ključ koji omogućuje jednostavno rukovanje. Ovo je osobito važno kada radite s jakim svornjacima koji mogu pružiti veliki otpor.

Funkcije odvijača i izvlakača uključuju:
  • Funkcija odvijača: Pomoću ove funkcije možete precizno i sigurno uvrnuti svornjake u odgovarajući navoj.
  • Funkcija izvlakača: Ponekad je potrebno ukloniti oštećene ili zaglavljene svornjake. U takvim slučajevima koristi se funkcija izvlakača. Izvlakač je dizajniran da se umetne u postojeće navoje svornjaka i okretanjem primjenjuje stalnu i kontroliranu silu na svornjak. To olakšava izvlačenje, čak i ako je svornjak jako zapeo.
  • Svestranost: Naš odvijač i izvlakač dostupni su u različitim veličinama kako bi zadovoljili potrebe različitih svornjaka. Možete odabrati pravi alat za svoju specifičnu primjenu kako biste postigli optimalne rezultate.
  • Trajnost i pouzdanost: Alat je izrađen od visokokvalitetnog krom-vanadij čelika, što osigurava dug radni vijek i pouzdan rad. Svornjaci su lagano stegnuti pomoću tri ekscentrično postavljena valjka koji se automatski stežu. Možete se pouzdati u naš odvijač i izvlakač za besprijekoran rad, čak i kod zahtjevnih zadataka i ponovljene uporabe.

Naš odvijač i izvlakač je idealan alat za učinkovito uvrtanje ili uklanjanje svornjaka, bilo da se radi o popravcima automobila, strojarstvu, obradi metala ili drugim primjenama. Uložite u kvalitetu i olakšajte svoj rad s našim pouzdanim odvijačem i izvlakačem.

Upotreba:

Za stezanje i otpuštanje vijčanih svornjaka. Za desni i lijevi hod.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu