{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Standard | DIN 7444 | |
Duljina ključa L | 230 mm | |
⌀ prstena D | 64,5 mm | |
Visina prstena h | 21 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 619161 41 | |
EAN / GTIN | 4062406097578 | |
Broj proizvođača | 619161 41 |