Poluga 460 mm

Artikl br.: 618610 460
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
900 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu ključa 24 mm - 30 mm
Duljina 460 mm
Unutarnji ⌀ cijevi 19 mm
Vanjski ⌀ cijevi 25 mm
Površina kromirana
Vrsta proizvoda Poluga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Broj proizvođača 618610 460

Opis

Izvedba:

Kromirana.

Upotreba:

Za masivne okaste ključeve br. 618500 / 618510.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu