{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Duljina ključa | 200 mm | |
⌀ prstena D | 46 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 618510 30 | |
EAN / GTIN | 4045197972941 | |
Broj proizvođača | 618510 30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Masivni okasti ključ (bez cijevi) 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
358 dijelovi na zalihi
26,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
38,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | kromirano | |
⌀ prstena D | 46 | |
Duljina ključa | 200 | 310 |
Širina ključa | 30 | 30 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |