{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 30 mm | |
Duljina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 44 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615700 27X30 | |
EAN / GTIN | 4045197160829 | |
Broj proizvođača | 615700 27X30 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 27X30mm |
na zahtjev
Na zalihi
328 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
297 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 360 mm | 346 mm | 346 mm | 360 mm |
Širina ključa 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Širina ključa 2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |