Viljuškasto-okasti ključ s račnom zakretan pod kutom od 15° 17 mm

Artikl br.: 614905 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 17 mm
    Duljina ključa L 225 mm
    Širina otvor ključa b 36,8 mm
    Visina otvora ključa h1 6,6 mm
    Visina prstena h2 10,3 mm
    ⌀ prstena D 31,7 mm
    Radni kut 5 stupanj
    Postupak izrade kovano u ljevačkom kalupu
    Materijal Krom-vanadij-čelik
    Površina kromirano
    Dimenzije širine ključa metrički
    s okretnom glavom Ne
    Preklopna čegrtaljka Da
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 614905 17
    EAN / GTIN 3662424065057
    Broj proizvođača 467BR.17

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu. Prsten i vilica s račnom. Dodatni mehanizam račne na vrhu omogućuje brzo stezanje bez potrebe za ponovnim podešavanjem ključa. Prstenasti vrh s ugrađenom oprugom sprječava klizanje po materijalu za učvršćivanje – moguće ga je podesiti za okretanje u desnu ili lijevu stranu. Ekstremno mali kut zaostajanja od 5°.

    Materijal:

    Krom-vanadij-čelik, kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu