{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Duljina ključa L | 225 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10,5 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614750 13 | |
EAN / GTIN | 4010886610060 | |
Broj proizvođača | 6100620 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
13,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10.331 dijelovi na zalihi
4,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.374 dijelovi na zalihi
4,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 | 6,5 | 6,5 |
Površina | kromirano | kromiran | kromirano |
Položaj ključa | 15 | 15 | 15 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10,5 | 11 | 10 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |