Viljuškasto-okasti ključ colni 3/4 col

Artikl br.: 613970 3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.147 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 3/4 col
Duljina ključa L 231 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 9 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 14 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Površina kromiran
Dimenzije širine ključa u colima
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613970 3/4
EAN / GTIN 4045197550712
Broj proizvođača 613970 3/4

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu