Garnitura viljuškasto-okastih ključeva, broj ključeva: 22

Artikl br.: 613810 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj ključeva 22
Položaj ključa 15 stupanj
Materijal Krom-molibden čelik
Površina mat kromiran
Metrički sustav mjera Da
Colni sustav mjera Ne
Dugačka izvedba Ne
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613810 22
EAN / GTIN 4013288221087
Broj proizvođača 05020232001

Opis

Izvedba:

Posebno prilagođeno uskim mjestima za rad. Kombinacija otvora zakrivljenog za 7,5° i dvostruke šesterokutne geometrije omogućuje udvostručenje prostora za umetanje materijala. Mali povratni kut u otvoru zahvaća vijke svakih 15°.
Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-molibden čelik, mat kromiran.

Opseg isporuke:

Po 1 okasti ključ br. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu