{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 230 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613600 19 | |
EAN / GTIN | 4062406220082 | |
Broj proizvođača | 613600 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, širina ključa: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
3.889 dijelovi na zalihi
12,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.772 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9.609 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Površina | mat kromirano | fosfatiran | kromiran |
Duljina ključa L | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Širina ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm |