{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Standard | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Duljina ključa L | 140 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | mat kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220044 | |
Broj proizvođača | 613600 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
2.307 dijelovi na zalihi
7,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.861 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 | 6 |
Površina | mat kromirano | kromirana preko nikla |
Duljina ključa L | 140 | 180 |
Širina ključa | 12 | 12 |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 | 9 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |