Jednostrani viljuškasti ključ potpuno izolirani 11 mm

Artikl br.: 613333 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
150 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Širina ključa 11 mm
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Duljina ključa L 120 mm
    Debljina glave hmaks 8,6 mm
    Dimenzije širine ključa metrički
    Vrsta proizvoda Ključevi za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 613333 11
    EAN / GTIN 4067263070078
    Broj proizvođača 613333 11

    Opis

    Izvedba:

    Kovano u ljevačkom kalupu, kromirano; s plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu