Garnitura malih dvostranih viljuškastih ključeva 9ZOLL

Artikl br.: 612400 9ZOLL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj ključeva 9
    Položaj širine ključa 1 15 stupanj
    Položaj širine ključa 2 75 stupanj
    Dimenzije širine ključa u colima
    Materijal Čelik legiran kromom
    Površina površina kromirana preko nikla
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 612400 9ZOLL
    EAN / GTIN 4018754057788
    Broj proizvođača 91121108

    Opis

    Izvedba:

    S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

    Upotreba:

    Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

    Materijal:

    Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

    Opseg isporuke:

    Po 1 mali dvostruki viljuškasti ključ br. 612200 / 612205: 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16 coli

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu