Garnitura malih dvostranih viljuškastih ključeva 10

Artikl br.: 612400 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj ključeva Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj ključeva 10
    Položaj širine ključa 1 15 stupanj
    Položaj širine ključa 2 75 stupanj
    Dimenzije širine ključa metrički
    Materijal Čelik legiran kromom
    Površina površina kromirana preko nikla
    Vrsta proizvoda Ključ za vijke

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 612400 10
    EAN / GTIN 4018754080526
    Broj proizvođača 96400603

    Opis

    Izvedba:

    S vrlo tankim glavama. Nejednak kut vilice (15° i 75°), obostrano jednak raspon ključa.

    Upotreba:

    Posebice za montažne radove na najužim mjestima.

    Materijal:

    Kromirani čelik, nema delaminacije, kromirano preko nikla.

    Opseg isporuke:

    Po 1 mali dvostruki viljuškasti ključ br. 612200 / 612205: Vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11