{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 265 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 54 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 60 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 9 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197384294 | |
Broj proizvođača | 610900 24X27 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani viljuškasti ključ 24X27 mm
na zahtjev
Na zalihi
924 dijelovi na zalihi
7,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.350 dijelovi na zalihi
8,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
971 dijelovi na zalihi
10,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
obostrano jednake veličine ključa | Ne | Ne | Ne |
Položaj širine ključa 1 | 15 | 15 | 15 |
Položaj širine ključa 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 54 | 54 | 54 |
Duljina ključa L | 265 | 265 | 280 |
Širina ključa 1 | 24 | 24 | 24 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |