{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 21 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Standard | DIN 3110; ISO 3318 | |
Duljina ključa L | 250 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b1 | 47 mm | |
maksimalna širina otvora ključa b2 | 53 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h | 8 mm | |
Položaj širine ključa 1 | 15 stupanj | |
Položaj širine ključa 2 | 15 stupanj | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
bez iskrenja | Ne | |
obostrano jednake veličine ključa | Ne | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 610700 21X24 | |
Broj proizvođača | 610700 21X24 |