Kameni blok za oštrenje za CBN i dijamantne brusne ploče, Vrsta granulacije i granulacija: EK240

Artikl br.: 599840 EK240
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
69 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta granulacije i granulacija Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Plemeniti korund
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 240
Specifikacija A240V
Duljina 200 mm
širina 50 mm
Visina 25 mm
za brusne ploče granulacije 46 − 126 µm
Vrsta proizvoda Kamen za oštrenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Broj proizvođača 464290
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Izvedba:

Kameni blokovi za grubljenje odnosno oštrenje, homogene strukture.
Plemeniti korund kamen za oštrenje s keramičkim vezivom (standardna primjena).

Upotreba:

  • Oštrenje obnavljanje zrna dijamantnih i CBN brusnih ploča nakon čišćenja ili za vrijeme procesa brušenja. Vezivo se otklanja s vanjskih površina te ,
    dijamantna i CBN brusna zrna dolaze na vanjsku površinu brusne ploče.
  • Koristi se ručno ili stacionarno na brusilicama s radijalnom dubinom zahvata.
  • Preporučuje se mokro oštrenje.

Napomena:

Kamene blokove za oštrenje skladištiti po mogućnosti mokre.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu