Ploča za zrnasto poravnanje D׊×V 33×10,5×5 mm B115

Artikl br.: 599760 B115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    dijamantni sloj duljina 15 mm
    dijamantni sloj širina 10 mm
    dijamantni sloj visina 1,15 mm
    Vrsta proizvoda Ploča za poravnanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 599760 B115
    EAN / GTIN 9003174777533
    Broj proizvođača 477753

    Opis

    Izvedba:

    Jednokratni poravnjivač, bočno sinteriran.
    Duljina prevlake 15 mm, širina prevlake 10 mm, debljina prevlake 1,15 mm.

    Upotreba:

    Za ravne i jednostavne profile brusnih ploča na cilindričnim i površinskim brusilicama.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu