Dijamantni poravnjivač s MK1 prihvatom, težina dijamanta: 0,4kt

Artikl br.: 599720 0,4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

težina dijamanta (kt) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip ispravljača Jednozrnati
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Glava ⌀ D2 12,4 mm
Ukupna duljina 49 mm
Težina dijamanta 0,4 kt
za dimenzije brusnih pločica ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
Vrsta proizvoda Ručni poravnjivač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 599720 0,4
EAN / GTIN 9003172494579
Broj proizvođača 249457

Opis

Izvedba:

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao jednokratni, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču).
S površinama za ključ za jednostavnu demontažu.
Jednokratni jednozrnati dijamantni poravnjač.

Upotreba:

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zgob kratkog puta stezanja se (slobodna duljina 2×D) izbjegavaju problemi vibriranja.
Za ravne, lagano konkavne i konveksne profile brusnih ploča za vanjsko cilindrično brušenje, površinsko brušenje, unutarnje cilindrično brušenje i brušenje bez šiljastih srhova. Obavezno paziti na odgovarajući ugradni položaj (nagib 3° do 15° za središte brusne ploče za oba smjera osi). Za ravnomjerno trošenje okrenuti ravnalicu u držaču u redovnim vremenskim intervalima za 90°.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu