Rezervni umetak čistača DIA

Artikl br.: 599110 DIA
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Segment, visina 5 mm
    Segment, duljina 5 mm
    Segment, širina 24 mm
    Vrsta proizvoda Ručni poravnjivač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 599110 DIA
    EAN / GTIN 9003172495613
    Broj proizvođača 249561

    Opis

    Izvedba:

    Rezervni umetak za čišćenje poravnjivača brusne ploče s drvenom drškom.
    Dijamantni segmenti za maksimalnu otpornost na trošenje.

    Upotreba:

    Za grubo čišćenje ili oštrenje brusnih ploča.

    Odgovara:

    Dijamantni poravnjivač za brusnu ploču br. 599100 DIA.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu