Rezna ploča P×D×V (mm)

Artikl br.: 598530
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,16 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,63 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
703 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Odrezivanje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 41N

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Odrezivanje
    Sredstvo za brušenje Korund, bez tkanine, povezan umjetnom smolom
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Specifikacija A60N5B68 HSS
    optimalno za materijal čelik; HSS
    Oblik 41N
    ⌀ ploče D 150 mm
    Širina ploče T 1 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    Pogonski stroj Stacionarni strojevi za odvajanje
    preporučena brzina 30 m/s - 50 m/s
    Vrsta proizvoda Rezna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 598530
    EAN / GTIN 9003172821108
    Broj proizvođača 282110

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    Plastika, GFK
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Abrazivne rezne ploče od korunda bez tkanine, uvezane sintetičkom smolom, za sve čelike i HSS.

    Upotreba:

    • Rezanje na stacionarnim reznim brusilicama (ne reže materijale ojačane vlaknima, tj. nije prikladna za ručno rezanje).
    • Radna brzina 30−maksimalno 80 m/s.

    Specifikacija:

    A60N5B68 HSS.

    Napomena:

    Ploče za brušenje pile dostupne na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu