Rezna ploča P×D×V (mm)

Artikl br.: 598500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
623 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Odrezivanje
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 41N

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Odrezivanje
Sredstvo za brušenje Korund, bez tkanine, povezan umjetnom smolom
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Specifikacija A80N4B68 HSS
optimalno za materijal čelik; HSS
Oblik 41N
⌀ ploče D 100 mm
Širina ploče T 1 mm
⌀ prihvata H 20 mm
Pogonski stroj Stacionarni strojevi za odvajanje
preporučena brzina 30 m/s - 50 m/s
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 598500
EAN / GTIN 9003172021591
Broj proizvođača 202159

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Abrazivne rezne ploče od korunda bez tkanine, uvezane sintetičkom smolom, za sve čelike i HSS.

Upotreba:

  • Rezanje na stacionarnim reznim brusilicama (ne reže materijale ojačane vlaknima, tj. nije prikladna za ručno rezanje).
  • Radna brzina 30−maksimalno 80 m/s.

Specifikacija:

A80N4B68 HSS.

Napomena:

Ploče za brušenje pile dostupne na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu