Diamant lončasta brusna ploča STARTEC XP-P P×D×V (mm) D64

Artikl br.: 597964 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 12V9

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D64
Specifikacija D64BXP-P STARTEX XP-P
Oblik 12V9
⌀ ploče D 100 mm
Širina ploče T 20 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 3 mm
brusna prevlaka, visina X 10 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597964 D64
EAN / GTIN 9003172004631
Broj proizvođača 34044248

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite lončaste brusne ploče s dijamantnom prevlakom povezanom metalom s povećanom čvrstoćom i optimiranim umijećem povezivanja dijamantne jezgre. Smanjenje sile rezanja, koja se postiže optimalnom kombinacijom vezanih jezgri omogućuje najveću silu brušenja i brzine posmaka. Najbolja stabilnost rubova poboljšava profilnu točnost i pri visokim posmacima te produljuje intervale poravnavanja pri stalnim rezultatima vidljivim na gornjoj površini. Specifikacija: D64BXP-P STARTEC XP-P.

Upotreba:

Visokoučinkovito brušenje (brušenje žljebova) rotirajućih VHM reznih alata. Za mokro brušenje s uljem (preporuka) ili emulzijom/vodom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu