Diamant lončasta brusna ploča STARTEC XP-P P×D×V (mm) D64

Artikl br.: 597954 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 11V9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Sredstvo za brušenje Diamant
    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Granulacija D64
    Specifikacija D64BXP-P STARTEX XP-P
    Oblik 11V9
    ⌀ ploče D 100 mm
    Širina ploče T 35 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    brusna prevlaka, širina W čeona strana 3 mm
    brusna prevlaka, visina X 10 mm
    Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 597954 D64
    EAN / GTIN 9003172004617
    Broj proizvođača 34039199

    Tablica aplikacija

    Tvrdi metal (HM)
     
    Plastika, GFK
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovite lončaste brusne ploče s dijamantnom prevlakom povezanom metalom s povećanom čvrstoćom i optimiranim umijećem povezivanja dijamantne jezgre. Smanjenje sile rezanja, koja se postiže optimalnom kombinacijom vezanih jezgri omogućuje najveću silu brušenja i brzine posmaka. Najbolja stabilnost rubova poboljšava profilnu točnost i pri visokim posmacima te produljuje intervale poravnavanja pri stalnim rezultatima vidljivim na gornjoj površini. Specifikacija: D64BXP-P STARTEC XP-P.

    Upotreba:

    Visokoučinkovito brušenje (brušenje žljebova) rotirajućih VHM reznih alata. Za mokro brušenje s uljem (preporuka) ili emulzijom/vodom.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu