Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm) D126

Artikl br.: 597910 D126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 1A1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brušenje alata
    Sredstvo za brušenje Diamant
    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Granulacija D126
    Specifikacija D126C75B DIAGO W-karbid
    Oblik 1A1
    ⌀ ploče D 100 mm
    Širina ploče T 10 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    brusna prevlaka, širina W čeona strana 10 mm
    brusna prevlaka, visina X 3 mm
    Vrsta proizvoda Brusni tanjur

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 597910 D126
    EAN / GTIN 9003176128609
    Broj proizvođača 612860

    Tablica aplikacija

    Tvrdi metal (HM)
     
    Plastika, GFK
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.
    Univ. granulacija za površinu srednje i visoke kvalitete uz vrlo velike volumene odrezivanja. Specifikacija: D126C75B DIAGO W-karbid.

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo. Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu