Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm) D64

Artikl br.: 597810 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 4A2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brušenje alata
    Sredstvo za brušenje Diamant
    Kratka oznaka brusnog sredstva D
    Granulacija D64
    Specifikacija D64C50B DIAGO W karbid
    Oblik 4A2
    ⌀ ploče D 125 mm
    Širina ploče T 10 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    brusna prevlaka, širina W čeona strana 5 mm
    brusna prevlaka, visina X 2 mm
    Vrsta proizvoda Brusni tanjur

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 597810 D64
    EAN / GTIN 9003170867344
    Broj proizvođača 86734

    Tablica aplikacija

    Tvrdi metal (HM)
     
    Plastika, GFK
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.
    S finom granulacijom za površine najviše kvalitete kod velike količine skidanja. Specifikacija: D64C50B DIAGO W-karbid.

    Upotreba:

    Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo. Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu