Diamant tanjurasta brusna ploča P×D×V (mm) D64

Artikl br.: 597750 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 12A2F

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D64
Specifikacija D64C50B DIAGO W karbid
Oblik 12A2F
⌀ ploče D 125 mm
Širina ploče T 23 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 5 mm
brusna prevlaka, visina X 4 mm
Vrsta proizvoda Brusni tanjur

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597750 D64
EAN / GTIN 9003177313875
Broj proizvođača 731387

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.
S finom granulacijom za površine najviše kvalitete kod velike količine skidanja. Specifikacija: D64C50B DIAGO W-karbid.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo. Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu