{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brušenje alata | |
Sredstvo za brušenje | Diamant | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | D | |
Granulacija | D126 | |
Specifikacija | D126C75B DIAGO W-karbid | |
Oblik | 12V9 | |
⌀ ploče D | 75 mm | |
Širina ploče T | 20 mm | |
brusna prevlaka, širina W čeona strana | 2 mm | |
brusna prevlaka, visina X | 6 mm | |
Vrsta proizvoda | Lončasta brusna ploča |
Broj artikla | 597610 D126 | |
EAN / GTIN | 9003176963248 | |
Broj proizvođača | 696324 |