Diamant lončaste brusne ploče P×D×V (mm) D64

Artikl br.: 597520 D64
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 11V9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D64
Specifikacija D64C50B DIAGO W karbid
Oblik 11V9
⌀ ploče D 100 mm
Širina ploče T 35 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 2 mm
brusna prevlaka, visina X 10 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597520 D64
EAN / GTIN 9003176752729
Broj proizvođača 675272

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste i tanjuraste brusne ploče s dijamantnom brusnom prevlakom.
S finom granulacijom za površine najviše kvalitete kod velike količine skidanja. Specifikacija: D64C50B DIAGO W-karbid.

Upotreba:

Univerzalno primjenjiv za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje alata od tvrdog metala i materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže željezo. Vrlo prikladan za suho brušenje, moguće koristiti kod mokrog brušenja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu