CBN lončaste brusne ploče P×D×V (mm) B126

Artikl br.: 597210 B126
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: CBN
  • Oblik: 11V9

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brušenje alata
    Sredstvo za brušenje kubični bornitrid
    Kratka oznaka brusnog sredstva CBN
    Granulacija B126
    Specifikacija B126C75B AMIGO-HSS
    Oblik 11V9
    ⌀ ploče D 75 mm
    Širina ploče T 30 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    brusna prevlaka, širina W čeona strana 2 mm
    brusna prevlaka, visina X 10 mm
    Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 597210 B126
    EAN / GTIN 9003176407773
    Broj proizvođača 640777

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusne ploče s CBN superabrazivnom prevlakom vezane sa sintetičkom smolom za maksimalan vijek trajanja kod učestalo velikog volumena odrezivanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine.
    Za površinu visoke kvalitete uz velike volumene odrezivanja. Specifikacija: B126C75B AMIGO-HSS.

    Upotreba:

    Za brušenje alata na svim uobičajenim brusilicama za alate. Za brušenje visokolegiranih (HSS) alatnih čelika i kaljenih čelika, Stellita.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu