Dijamantne kombinirane lončaste brusne ploče za Deckel S0/S0E P×D×V (mm) D15

Artikl br.: 597111 D15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • Oblik: 11A2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brušenje alata
Sredstvo za brušenje Diamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
Granulacija D15
Specifikacija D15C50B
Oblik 11A2
⌀ ploče D 75 mm
Širina ploče T 26 mm
⌀ prihvata H 20 mm
brusna prevlaka, širina W čeona strana 8 mm
brusna prevlaka, visina X 2 mm
Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 597111 D15
EAN / GTIN 9003175860241
Broj proizvođača 586024

Tablica aplikacija

Tvrdi metal (HM)
 
Plastika, GFK
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Lončaste brusne ploče s CBN odnosno dijamantnom brusnom prevlakom.
Visokoučinkovite alatne brusne ploče sa superabrazivnom oblogom sredstva za brušenje (CBN odn. dijamant) u spoju od sintetičke smole za maksimalan vijek trajanja kod podjednako visokog učinka skidanja. Sendvič sustav tijela nosača od aluminijskih kompozitnih materijala osigurava visoko prigušenje vibracija, a time i mirno brušenje s konstantnim rezultatima brušenja pri visokoj kvaliteti površine.

Upotreba:

Za ekonomično pred i fino brušenje HSS-a, igli od tvrdog metala bez izmjene brusne ploče za Deckel S0/S0E. Uvijek koristiti paru s br. 597111/597112 odnosno 597121/597122.
Dijamantna prevlaka za visokoučinkovito brušenje materijala s kratkim odvojenim česticama koji ne sadrže Fe poput tvrdog metala, polikristalnih alatnih materijala (PKD), keramičkih materijala (PKS). Specifikacija D15C50B, D64C50B W-karbidi.