{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Postupak brušenja | Brušenje alata | |
Sredstvo za brušenje | Plemeniti korund bijeli | |
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Granulacija | 80 | |
Specifikacija | SD83AII7PVK3F steel universal | |
Oblik | 6 | |
⌀ ploče D | 100 mm | |
Širina ploče T | 50 mm | |
⌀ prihvata H | 20 mm | |
Debljina zida | 10 mm | |
Debljina dna E | 10 mm | |
Vrsta proizvoda | Lončasta brusna ploča |
Broj artikla | 597025 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003175682652 | |
Broj proizvođača | 568265 |