Lončaste brusne ploče, keramičke P×D×V (mm) SC80

Artikl br.: 597021 SC80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
59 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: SiC
  • Oblik: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brušenje alata
    Sredstvo za brušenje Silicij-karbid zeleni
    Kratka oznaka brusnog sredstva SiC
    Granulacija 80
    Specifikacija C80I5V15-W-karbid
    Oblik 6
    ⌀ ploče D 100 mm
    Širina ploče T 50 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    Debljina zida 10 mm
    Debljina dna E 10 mm
    Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 597021 SC80
    EAN / GTIN 9003171391558
    Broj proizvođača 139155

    Tablica aplikacija

    Tvrdi metal (HM)
     
    GG(G)
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Lončaste brusne ploče s:
    Silicij-karbid zeleni. Specifikacija: C80I5V15-W-karbid.

    Upotreba:

    Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd. Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu