Lončaste brusne ploče, keramičke P×D×V (mm) EK80

Artikl br.: 597010 EK80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brušenje alata
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brušenje alata
    Sredstvo za brušenje Plemeniti korund bijeli
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 80
    Specifikacija SD83AII7PVK3F steel universal
    Oblik 6
    ⌀ ploče D 80 mm
    Širina ploče T 40 mm
    ⌀ prihvata H 20 mm
    Debljina zida 6 mm
    Debljina dna E 10 mm
    Vrsta proizvoda Lončasta brusna ploča

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 597010 EK80
    EAN / GTIN 9003174750277
    Broj proizvođača 475027

    Tablica aplikacija

    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Lončaste brusne ploče s:
    Plemeniti korund bijeli. Specifikacija: SD83AII7PVK3F steel universal.

    Upotreba:

    Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd. Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu