Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) NK36

Artikl br.: 596510 NK36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Postupak brušenja Brusni stalak
    Sredstvo za brušenje Korund brusno zrno (A)
    Kratka oznaka brusnog sredstva A
    Granulacija 36
    Stupanj finoće grubo
    Specifikacija Normalan korund sivoplavi, stupanj tvrdoće M
    Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 32 mm
    Oblik 1
    ⌀ ploče D 250 mm
    Širina ploče T 32 mm
    ⌀ prihvata H 51 mm
    maksimalna brzina obujma 40 m/s
    Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 596510 NK36
    EAN / GTIN 9003176642648
    Broj proizvođača 664264

    Tablica aplikacija

    Aluminij Mg
     
    Čelik < 900 N/mm²
     
    Čelik < 1400 N/mm²
     
    Čelik < 55 HRC
     
    Čelik < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plastika, GFK
     
    Kamen
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. Univerzalna primjena na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

    Upotreba:

    Za građevinske čelike i nisko legirane čelike te sivi lijev.

    Specifikacija:

    Normalan korund sivoplavi, tvrdoće M.

    Opseg isporuke:

    Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

    Napomena:

    Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.