Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) EK80

Artikl br.: 596220 EK80
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Postupak brušenja: Brusni stalak
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Oblik: 1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak brušenja Brusni stalak
Sredstvo za brušenje Plemeniti korund bijeli
Kratka oznaka brusnog sredstva A
Granulacija 80
Stupanj finoće fino
Specifikacija Plemeniti korund bijeli, stupanj tvrdoće M
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 32 mm
Oblik 1
⌀ ploče D 150 mm
Širina ploče T 25 mm
⌀ prihvata H 51 mm
maksimalna brzina obujma 40 m/s
Vrsta proizvoda Ploča brusnog stalka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 596220 EK80
EAN / GTIN 9003170014120
Broj proizvođača 34035678

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Čelik < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kvalitetne, dugovječne ploče za brusni stalak s keramičkim vezivom. Velika preciznost rotacije i aksijalnog toka, maksimalna radna brzina 40 m/s. Univerzalna primjena na dvostrukim brusilicama za skidanje srha, brušenje i dodatno brušenje alata.

Upotreba:

Za kaljene čelike i HSS.

Specifikacija:

Plemeniti korund bijeli, stupanj tvrdoće M.

Opseg isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu