Garnitura redukcijskih prstena, za prirodno bušenje brusne ploče: 32mm

Artikl br.: 596000 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
372 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prirodno bušenje brusne ploče (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za prirodno bušenje brusne ploče 32 mm
Unutarnji ⌀ redukcijskog prstena 25 mm; 20 mm; 16 mm
Vrsta proizvoda Redukcijski prsten

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 596000 32
EAN / GTIN 2050001890214
Broj proizvođača 111434

Opis

Izvedba:

Za redukciju ⌀ provrta na brusnim pločama.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu